Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0060100920100 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alpen-Maykestag 0060100920100 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Alpen-Maykestag 0060100920100 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     260W-1223381
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060100920100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN
Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

Spezialanschliff
Kein Ankörnen erforderlich, weniger Vorschubdruck notwendig.

Rasche Spanabfuhr
Durch oxidbeschichtete Spiralnut.

Stahlqualität
Hochwertigste HSS-Stahlqualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
9.2 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Karbonstahl, Eisen, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
81 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schneidkanten
2
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Ursprungsland
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 3,41*
€ 4,49*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,087*
€ 5,419*
1 Tag
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,261*
€ 5,53*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,10*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.