Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS Spiralbohrer PointTeQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS Spiralbohrer PointTeQ
Bosch HSS Spiralbohrer PointTeQ
Bosch HSS Spiralbohrer PointTeQ
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608577289
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze
- Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
- PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand
- Niedriges Bruchrisiko wegen hochelastischem Körper; mit Schwarzoxid beschichtete Nut; DIN 338; Typ N, 135-Grad-Spitze

Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.

Der Schaft ist zylindrisch. Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
12.1 mm
Länge (mm)
151 mm
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss
Schaftdurchmesser
12.1 mm
Arbeitslänge
101 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Schneidkanten
2
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
75
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,284*
€ 3,144*
10 Tage
25
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 2,492*
€ 3,432*
3 Tage
75
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,566*
€ 3,536*
5 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,578*
€ 3,568*
3 Tage
75
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,574*
€ 3,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,144*
€ 3,74136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,054*
€ 3,63426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,804*
€ 3,33676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.