Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO 8047208 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO 8047208 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
PAVO 8047208 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103213133
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8047208
EAN/GTIN:
     8717448047208
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
pavo schlüsselkasten dunkelgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
80 Haken
Schloss Art
2 Schlüssel, Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 380 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox pavo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8047215
ab € 60,08*
Sonstiges
pavo
8047222
ab € 44,92*
Sonstiges
pavo
8047239
ab € 94,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.