Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Artikel
PAVO 8047222 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-103213131
Hersteller:
pavo
Herst.-Nr.:
8047222
EAN/GTIN:
8717448047222
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
pavo schlüsselkasten dunkelgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
100 Haken
Schloss Art
2 Schlüssel, Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 380 x 550 mm
... >
Büromöbel
>
Bürolagerungsmöbel
>
Schlüsselkästen & Organizer
Weitere Suchbegriffe:
schlüsselbox
,
schlüsselbox pavo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,42*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAVO 8047208 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
pavo
8047208
ab € 53,05*
Sonstiges
PAVO 8047215 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
pavo
8047215
ab € 73,11*
Sonstiges
PAVO 8047239 Schlüsselkasten & Organizer Metall Grau
pavo
8047239
ab € 113,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt