| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-103135896 Herst.-Nr.: 86886 EAN/GTIN: 4043619868865 |
| |
|
| | |
| Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden. Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini D-Sub 9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. • Anschlüsse: 1 x Seriell D-Sub 9 Stecker mit Schrauben 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Muttern • Drahtquerschnitt: 28 AWG • Vollbeschaltetes Nullmodemkabel • Pinbelegung: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, geschirmt • Farbe: schwarz • Isolation: PVC • Schraubentyp: #4-40 UNC • Kabeldurchmesser: ca. 5 mm • Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |