Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 2919470011 Mülleimer 50 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 2919470011 Mülleimer 50 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
CEP 2919470011 Mülleimer 50 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103111927
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2919470011
EAN/GTIN:
     3019920919498
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
685 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1550 g
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1930 g
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
2919470011
ab € 35,93*
Sonstiges
CEP
2919470141
ab € 36,09*
Sonstiges
CEP
2919470031
ab € 44,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.