Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 570.052.67 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 570.052.67 Drucklufthorn Grau
Werma 570.052.67 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101758916
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     570.052.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Spannung
115 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
942 g
Paketgewicht
1067 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.