Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 570.052.65 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 570.052.65 Drucklufthorn Grau
Werma 570.052.65 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755309
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     570.052.65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Spannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
952 g
Paketgewicht
1078 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.