Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 570.052.68 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 570.052.68 Drucklufthorn Grau
Werma 570.052.68 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755163
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     570.052.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Spannung
230 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
946 g
Paketgewicht
1072 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.