Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Insta360 X3 Actionsport-Kamera 72 MP 5K Ultra HD CMOS WLAN 180 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101648254
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSAAQ/B
EAN/GTIN:
     6970357853922
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu
10 m
Tragetasche
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
5 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.21 h
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Ladezeit
1.5 h
Videoaufnahmezeit
1.35 h
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Merkmale
Gyroskop
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Verschlusszeiten (Foto)
1/8000 - 120 s
Sprachsteuerung
Ja
Smartphone-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Windfilter
Ja
Audio-System
Stereo
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
HD-Typ
5K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
5760 x 2880 Pixel
Maximale Framerate
100 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 1920,3840 x 2160,5760 x 2880 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, INSV, MP4
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
2.00:1
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
120 Mbit/s
Zeitraffer-Modus
Ja
3D
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
10 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Jahr der Einführung
2022
Monat der Einführung
September
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.29 "
Touchscreen
Ja
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Blickwinkel (FOV)
360 °
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
6.7 mm
Blende (relative Öffnung)
1,9
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200
Belichtungskorrektur
± 4EV
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
114 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
33.1 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
72 MP
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
11968 x 5984 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, INSP, RAW
Foto Auflösung(en)
11968 x 5984
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.