Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 85933 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 85933 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 85933 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101569877
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     85933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
6
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
83.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: helukabel spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.