Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 627179000 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 627179000 Bohrer Bohrerbit-Set
Metabo 627179000 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101546294
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627179000
EAN/GTIN:
     4007430071446
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
9 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Mauerziegel, Spanholzplatte, Mauerwerk, Metall, Sperrholz, Stahl, Stein, Holz
Holzbohrerdurchmesser
5 - 6 - 8 mm
Durchmesser Metallbohrer
5 - 6 - 8 mm
Steinbohrerdurchmesser
5 - 6 - 8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.