Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 85901 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 85901 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 85901 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101464103
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     85901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
39.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: helukabel spiralkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.