Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
AOC AGON AG275QX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2012-139737
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG275QX
EAN/GTIN:
     4038986180474
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
QHD-AUFLÖSUNG
Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.

IPS-PANEL
Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.


170HZ BILDWIEDERHOLRATEN
Bei einer Wiederholfrequenz von 170 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.


1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY
GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.

1MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME
MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.


VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400
Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontrasten verfeinern.


FREESYNC PREMIUM UND G-SYNC-KOMPATIBEL
Erleben Sie extrem flüssiges und störungsfreies Gaming – und zwar unabhängig von der vorhandenen GPU. FreeSync Premium gewährleistet eine hohe Bildwiederholrate von mindestens 120Hz sowie eine niedrige Framerate-Kompensation für AMD-Grafikkarten. Aber auch Nutzer von NVIDIA-Produkten können von diesen Vorteilen und reibungslosen Spielen profitieren.


HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.


ERGONOMIE
Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.


SCHMALER RAND FÜR MINIMALE ABLENKUNG FÜR DIE ULTIMATIVE KAMPFSTATION
Erweitern Sie Ihren Sichtbereich durch eine Konfiguration mit mehreren Monitoren. Der schmale Rand und das rahmenlose Design sorgen für eine minimale Ablenkung und damit für die ultimative Kampfstation.


AOC G-MENU
AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.


AOC GAME COLOR UND SHADOW CONTROL
Mit AOC Shadow Control und AOC Game Color holen Sie die Kämpfe aus den Schattenbereichen heraus! Passen Sie Graustufen an, um mehr Bilddetails zu sehen, und hellen Sie dunkle Bereiche auf oder verdunkeln Sie sie wieder, ohne den Rest des Displays zu beeinflussen.


LOW INPUT LAG
Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.


GUT FÜR KONSOLENSPIELE
Viele unserer erstklassigen Monitore sind nicht nur für den Einsatz mit PC-Towern konzipiert, sondern auch mit Konsolen kompatibel. Sie können sie einfach an Ihre Xbox oder PlayStation anschließen und eine großartige Bildqualität genießen. Die Monitore unterstützen bis zu 120 Hz, so dass selbst die Modelle der neuesten Generation mit den höchsten Einstellungen genutzt werden können.


6 SPIELMODI
Passen Sie Ihren Monitor mit einem Tastenklick an Ihr Spiel an. Wechseln Sie zwischen den integrierten Voreinstellungen für FPS-, Renn- oder RTS-Spiele oder legen Sie Ihre eigenen idealen Bedingungen fest und speichern Sie diese. Das AOC Settings KeyPad macht den Wechsel zwischen Profilen oder das Anpassen von Merkmalen schnell und einfach.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
715 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
527 mm
Paketgewicht
11200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
231.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
561.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
6450 g
Breite (ohne Standfuß)
613.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.7 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 170 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
94 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
98 %
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
40
pro Stück
€ 4,79*
ab € 197,01*
€ 219,47*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 210,99*
€ 232,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 213,73*
€ 235,87*
4 Tage
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 220,05*
€ 241,92*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,45*
€ 249,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.