Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC 890-90 PRO Luftkompressor 5500 W 890 l/min Wechselstrom/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC 890-90 PRO Luftkompressor 5500 W 890 l/min Wechselstrom/Batterie
AeroTEC 890-90 PRO Luftkompressor 5500 W 890 l/min Wechselstrom/Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101307601
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
5500 W
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Motorleistung
7.5 hp
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Griff(e)
Ja
Anzahl der Zylinder
2
Adapter für Luftkompressorventil enthalten
Kugellager
Anzahl der Motoren
1
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
115000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
890 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1000 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
90 l
Maximaler Luftstrom
690 l/min
Schalldruckpegel
78 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,14*
€ 1.902,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,87*
€ 1.865,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,15*
€ 1.749,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,98*
€ 1.688,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,29*
€ 1.635,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.