Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC 600-200 Luftkompressor 3000 W 600 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC 600-200 Luftkompressor 3000 W 600 l/min AC
AeroTEC 600-200 Luftkompressor 3000 W 600 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101301760
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
3000 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
4 hp
Arbeitsspannung
400 V
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Anzahl der Zylinder
2
Adapter für Luftkompressorventil enthalten
Kugellager
Anzahl der Motoren
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
685 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
1820 mm
Gewicht
128000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
600 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1200 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
200 l
Maximaler Luftstrom
390 l/min
Schallleistungspegel
78 dB
Schalldruckpegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 979,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,34*
€ 1.279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,57*
€ 1.264,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,16*
€ 1.213,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,28*
€ 1.185,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,03*
€ 1.165,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,21*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.