Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics BLIS4387-100CM Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101133833
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BLIS4387-100CM
EAN/GTIN:
     4063232230078
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
BlueLAN BLIS4387-100CM 1 Meter MiniSAS Hybrid Kabel mit SFF-8643 auf SFF-8087 Verbindung, für den internen Anschluss von 6Gb SAS-Geräten an 12Gb SAS (wie Festplatten, Controller, Storage Area Netzwerk, etc.). BlueLAN BLIS4387-100CM 1 Meter MiniSAS Hybrid Kabel sind geeignet für Übertragungen mit bis zu 6Gbit/s (unterstützt 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll) und sind in verschiedenen Längen erhältlich.

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. MiniSAS Hybrid Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren.

Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate
Passive BlueLAN BLIS4387-100CM 1 Meter SFF-8643 auf SFF-8087 MiniSAS Hybrid Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFF-8643 auf SFF-8087 MiniSAS Hybrid Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive MiniSAS Hybrid Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN BLIS4387-100CM 1 Meter SFF-8643 auf SFF-8087 MiniSAS Hybrid Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN BLIS4387-100CM 1 Meter SFF-8643 auf SFF-8087 MiniSAS Hybrid Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
MiniSAS-HD (SFF-8643)
Anschluss 2
MiniSAS (SFF-8087)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.