Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Leviathan V2 X Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Razer Leviathan V2 X Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101114004
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ05-04280100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379645
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Equalizer
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518400090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
437 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1767 g
Sonstige Funktionen
Frequenzbereich
85 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB Anschluss
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Anzahl der Full-Range Antriebe
2
Vollbereichstreiberduchmesser (imperial)
4 "
Vollbereichstreiberduchmesser
95 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
75 mm
Gewicht Soundbar
845 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.