Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 One RS 360-Grad-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 One RS 360-Grad-Kamera
Insta360 One RS 360-Grad-Kamera
Insta360 One RS 360-Grad-Kamera
Insta360 One RS 360-Grad-Kamera
Insta360 One RS 360-Grad-Kamera
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100836708
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     853243
EAN/GTIN:
     6970357853243
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Beeindruckende 6K 360°-Aufnahmen. Bildqualität, die andere kompakte 360°-Kameras vor Neid erblassen lässt. Teile in immersiven 360° oder reframe zu klassischen "flachen" Videos für Social Media. 360°-Fotos mit 21 Megapixeln Fang die Welt um dich herum in absoluter Klarheit mit nahtlos gestitchten 21MP 360°-Fotos ein. Die FlowState-Stabilisierung 6-Achsen-Stabilisierung und ein proprietärer Bildstabilisierungsalgorithmus garantieren unglaublich flüssige Videos. 360°-Horizontsperre. Kein Gimbal? Kein Problem! Egal, wie du deine Kamera hältst – der Horizont bleibt dank 360°-Horizontsperre auch ohne Cropping stets absolut waagerecht. Unmögliche Third-Person-Perspektiven Mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick gelingen dir garantiert atemberaubende Aufnahmen, die aussehen, als wären sie mit einer Drohne gefilmt worden. Schnellzugriff-Menü. Sei im Handumdrehen bereit aufzunehmen – deine bevorzugten Aufnahmeparameter sind nur einen Fingertipp entfernt. Wechsle mittendrin den Modus, um nichts der Action zu verpassen. Wasserdicht. Kein panisches Suchen nach einem Unterstand beim Anblick aufziehender Wolken mehr! Die 1-Zoll 360° Edition ist IPX3 wasserdicht. Ausdauernder Akku Die 1350 mAh starke Vertikale Akku-Basis versorgt dich mit all der Power, die du für hochwertige Produktionen benötigst. Quick Reader Beschleunige deinen mobilen Editing-Workflow mit dem Quick Reader. Steck ihn an deine Kamera, um Dateien direkt auf seiner SD-Karte zu speichern und dann blitzschnell auf dein Telefon zu übertragen. Die einfachste und schnellste Art, 360°-Videos zu bearbeiten. Reframe deine Videos indem du dein Handy entsprechend des ausgwählten Bildauschnitts bewegst oder drehst. Alternativ kannt du auch mit deinem Finger wischen. Alle deine Bearbeitungen werden direkt gespeichert. Exportiere und teile sie mit einem einzigen Fingertipp. Insta360 Shot Lab Lass die KI für dich unterhaltsame Videos zaubern. Im Shot Lab findest du haufenweise One-Tap-Bearbeitungsvorlagen, mit denen du deine kreativen Aufnahmen aufpeppen kannst. Perfektioniere deine Bearbeitung. Die Insta360 App steckt voller Funktionen, die dir dabei helfen, an jedem Ort und zu jeder Zeit die beste Aufnahme zu machen. Insta360 Studio Unsere kostenlose Desktop-Software macht die Bearbeitung von 360°-Content zum Kinderspiel. Wenn du deine 360°-Videos mit Aufnahmen, die von anderen Kameras stammen, kombinieren möchtest, solltest du das Adobe Premiere Pro Plugin ausprobieren (coming soon) – so kannst du das Stitching überspringen und direkt mit dem Bearbeiten loslegen. Live-Streaming Streame mit atemberaubenden Detailgrad in jeden Winkel der Welt. Nutze Reframing, um die Perspektive zu steuern, oder nimm dein Publikum durch 360°-Livestreaming mit ins Geschehen Webcam Kristallklare Videokonferenzen – egal, ob du im Büro oder Zuhause bist. Gedränge vor deiner Webcam gehört der Vergangenheit an. Die ONE RS fängt alles in einem 360°-Split-Screen ein
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Video
Maximale Video-Auflösung
6144 x 3072 Pixel
Maximale Framerate
50 fps
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Auflösung
3840 x 1920 Pixel
Unterstützte Videoformate
INSV
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
1350 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Leistungen
Live-Stream-Funktion
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC
Merkmale
Kamera Oberfläche
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Blendenzahl
2,2
Feste Brennweite
6.52 mm
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
5 GHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Kompatibilität
iOS Geräte: Kompatibel mit iOS Mobilgeräten mit Chip A11 oder höher und iOS Version 11.0 oder höher, einschließlich iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro sowie neuere iPad-Modelle. Android Geräte: Kompatibel mit Android Mobilgeräten, die folgende Kriterien erfüllen, einschließlich: Android Geräte mit Kirin 980 und besseren Chips, einschließlich Huawei Mate 20, P30 sowie neuere Modelle. Android Geräte mit Snapdragon 845 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 sowie neuere Modelle. Android Geräte mit Exynos 9810 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 sowie neuere Modelle. Android Geräte mit Tensor Chips, einschließlich Google Pixel 6.
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Standbild
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
6528 x 3264 Pixel
Unterstützte Bildformate
INSP, RAW
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
129.3 mm
Höhe
49.5 mm
Gewicht
239 g
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, 360 grad kamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,74*
€ 996,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,45*
€ 994,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,74*
€ 965,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,13*
€ 899,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.