Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
STABILO Pen 68 brush Filzstift Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100794726
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/31
EAN/GTIN:
     4006381584029
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Hellblau
Typ der Spitze
Pinselspitze
Mine
Faser
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäuseform
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
8 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.