Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun
Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun
Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun
Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun
Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun
Graef HM508 Handmixer 600 W Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100732115
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     HM508EU
EAN/GTIN:
     4001627032593
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 600w
GRAEF HANDMIXER HM508
Das 600-Watt-Kraftpaket mit 7 Geschwindigkeitsstufen und Turbo-Taste bringt dank extralangem Kabel maximale Bewegungsfreiheit in die Küche. Auch langes Kneten von festen Teigmischungen stellt den HM508 in der Trendfarbe Taupe vor keine Herausforderung. Die extra langen Rührelemente gelangen auch an tiefe Schüsselböden.

FAMILY LINE
Die Produkte aus der Graef Family Line sind für große und kleine Familien bestens geeignet. Kindersicher und kinderleicht zu bedienen sowie zeitsparend.

Extra Power dank Turbo-Taste
Der Handmixer kann dank 7 Geschwindigkeitsstufen und einer Turbo- Stufe perfekt auf die individuellen Teigeigenschaften eingestellt werden und rührt sich mühelos durch jeden Teig!

Leistungsstarker Motor
Der Küchenhelfer ist mit einem leistungsstarken 600 Watt Gleichstrommotor ausgestattet, welcher über ein hohes Drehmoment auch für anspruchsvolle Aufgaben verfügt. Ein Überlastungsschutz ist ebenfalls verbaut.

Leise im Betrieb
Dank der hochwertigen Motorentechnik arbeitet der GRAEF Handmixer HM502 auch auf höchster Geschwindigkeitsstufe vergleichsweise geräuscharm.

Extralange Knethaken
Die langen Knethaken machen die Knetarbeit auch in tieferen Schüsseln zum Kinderspiel. Selbst fester, schwerer (Hefe-)Teig kann problemlos bis zu 10 Minuten luftig geknetet werden.

Extralange Rührhaken
Durch die langen Rührhaken können Sie Kuchenteig selbst in tiefen Schüsseln ganz einfach rühren. Dank der insgesamt vier Rührhaken im Lieferumfang können verschiedene Rühraufgaben ohne Zwischenreinigung direkt hintereinander durchgeführt werden.

Auswurftaste
Dank der praktischen Auswurftaste an der zentralen Bedieneinheit können die Rühr- oder Knethaken nach der Benutzung schnell und unkompliziert entnommen werden.

Umfangreicher Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind 2 extralange Knethaken sowie 4 extralange Rührhaken, um auch in tiefere Schüsseln einzutauchen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Graubraun
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen, Rührer
Kabellänge
1.65 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Drehgeschwindigkeit
1080 RPM
Steuerung
Tasten
Eject Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Energie
Leistung
600 W
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
1140 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.