| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100697316 Herst.-Nr.: PI400-76 EAN/GTIN: 7640173435020 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Ricoh | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Aficio SG 2100 n Aficio SG 3100 Series Aficio SG 3100 snw Aficio SG 3110 dn Aficio SG 3110 dnw Aficio SG 3110 n Aficio SG 3110 SFNw Aficio SG 3110 Series Aficio SG 3120 B SF Aficio SG 3120 B SFN Aficio SG 3120 B SFNw Aficio SG 3120 Series Aficio SG 7100 dn Aficio SGK 3100 dn SGK 3100 dn | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 39 ml | | Volumen Farbtinte | 28 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2630 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | Ricoh GC41L, 405765, 405765, 405767, 405768 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für REX Rotary, Inkjet-Patrone für REX Rotary, Tintenstrahlpatrone für REX Rotary, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, druckerpatrone peach, druckerpatrone für gestetner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |