| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100697306 Herst.-Nr.: PI500-178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCPJ 562 DW MFCJ 480 DW MFCJ 680 DW MFCJ 880 DW MFCJ 1100 Series MFCJ 1140 W MFCJ 1150 DW MFCJ 1170 DW MFCJ 1180 DWT | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 7 ml | | Volumen Farbtinte | 4.3 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |