Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Trust Fyda Maus rechts RF Wireless + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100225309
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24727
EAN/GTIN:
     8713439247275
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Umweltfreundlich zuhause und im Büro
Egal, wo Sie arbeiten, Sie können ein reines Gewissen haben, denn die Fyda-Maus besteht zu 85 % aus recycelten Materialien.

Den ganzen Tag lang Komfort
Das geschwungene Design ermöglicht stundenlanges komfortables Arbeiten - für ausgeruhte Hand und Finger, auch dann, wenn es mal richtig stressig wird.

Finger an der Taste
6 gut zugängliche Tasten für Finger, Daumen und dpi-Einstellung von 600 bis 5.000 - so haben Sie immer alles unter Kontrolle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
214 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
106 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts, Aus, An
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.