Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Trust Fyda Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100225308
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24728
EAN/GTIN:
     8713439247282
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Umweltfreundlich zuhause und im Büro
Egal, wo Sie arbeiten, Sie können ein reines Gewissen haben, denn die Fyda-Maus besteht zu 85 % aus recycelten Materialien.

Den ganzen Tag lang Komfort
Das geschwungene Design ermöglicht stundenlanges komfortables Arbeiten - für ausgeruhte Hand und Finger, auch dann, wenn es mal richtig stressig wird.

Finger an der Taste
6 gut zugängliche Tasten für Finger, Daumen und dpi-Einstellung von 600 bis 5.000 - so haben Sie immer alles unter Kontrolle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
198 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
90 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
5000 DPI
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.