Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP653 WLAN Access Point 2976 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-4853
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP653
EAN/GTIN:
     4897098685235
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2976 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
27 dbm
Sendeleistung (FCC)
22 dbm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 68,85*
€ 85,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 68,58*
€ 85,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 86,83*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 87,24*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 72,40*
€ 89,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.