Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 128-CE71514 Herst.-Nr.: EAP653 EAN/GTIN: 4897098685235 |
| |
|
|  |  |
 | DUAL-BAND CEILING MOUNT Weitere Informationen:  |  | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | WRLS | 2,4 GHz: | Ja | 5 GHz: | Ja | 6 GHz: | Nein | Maximale Datenübertragungsrate: | 2976 Mbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 59,26* | € 72,44* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 69,57* | € 84,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 69,51* | € 84,87* |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,62* | € 86,35* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 71,46* | € 87,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|