| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99725703 Herst.-Nr.: 110837 EAN/GTIN: 5099872016528 |
| |
|
| | |
| Unsere Mini-Pralinen sind zwar Mini, aber im Geschmack ganz groß! Gefüllt mit Baileys Likör und gesalzenem Karamell, sind sie eine willkommene Auszeit vom stressigen Alltag. Durch den wiederverschließbaren Beutel sind sie besonders praktisch und perfekt zum Teilen mit deinen Lieben. MILCHSCHOKOLADE PRALINEN, GEFÜLLT MIT EINER CREME AUS BAILEYS™ THE ORIGINAL IRISH CREAM LIKÖR UND GESALZENEM KARAMELL (40%) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Gewicht | 102 g | | Brennwert (pro 100 g) | 2116 kJ | | | 507 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 54 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 48 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 30 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 19 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 3.9 g | | Ballaststoffgehalt (pro 100 g) | 2.8 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.45 g | | Allergen Typname | Milch, Nüsse |
|
| | |
| | | |
| |