Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1000GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1000GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5" 1 TB
HPE 1000GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9923422
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     626162-001
EAN/GTIN:
     5711045635533
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 569,16*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.