Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm
Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm
Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm
Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm
Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm
Paulmann 78894 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 4 W 4000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99227788
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78894
EAN/GTIN:
     4000870788943
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4000 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.