Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1004780 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1004780 LED-Treiber
SLV 1004780 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98994488
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Konstanstromteiber 250mA, 10W in weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
10 W
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
250 A
Ausgangsspannung
26-40 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,59*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1004782
ab € 14,89*
Ähnlich
SLV
1004781
ab € 12,67*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.