Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink Premium Aktiver 2K mini DisplayPort / DVI Portsaver Adapter – weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink Premium Aktiver 2K mini DisplayPort / DVI Portsaver Adapter – weiß
PureLink Premium Aktiver 2K mini DisplayPort / DVI Portsaver Adapter – weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98525890
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS150
EAN/GTIN:
     4251364709320
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Premium Aktiver 2K mini DisplayPort / DVI Portsaver Adapter – 0,10m, weiß IS150 aus der iSeries von PureLink ist ein unidirektionaler Signaladapter von mini DisplayPort Stecker auf DVI-D Single Link Buchse (24+1 Anschluss mit 18+1 verbundenen Pins) in der Farbe weiß, der mit Anschlussgehäusen aus ABS Kunststoff ausgestattet ist. Der Adapter verbindet ein mini DisplayPort Quellgerät nach HBR2 Standard mit einem DVI-D Kabel oder Anzeigegerät und ermöglicht eine maximale Datenübertragungsrate von 4,95 Gbps für Auflösungen bis zu 2K WUXGA 1920x1200. Der Adapter verfügt über Anschlüsse mit vergoldeten Präzisions-Steckkontakten sowie hochreine, verzinnte Kupferlitzen mit dreifacher Schirmung. Das 0,10 Meter lange Portsaver Kabel sorgt für kleinere Biegeradien und so für Entlastung der angeschlossenen Gerätebuchsen. iSeries - Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle gängigen AV Signalarten Das AV Sortiment IS100 bis IS171 (Adapter) und IS2000 bis IS2221 (Kabel) aus der iSeries von PureLink beinhaltet AV-Adapter und -Kabel zur Verbindung von Quellgeräten mit DisplayPort, mini DisplayPort und USB-C Anschluss mit Displaygeräten mit HDMI, DVI, VGA und DisplayPort Anschluss. Die Kabel und Adapter ermöglichen die Übertragung von AV-Signalen mit der maximalen Bandbreite des jeweiligen Standards. So unterstützen alle Kabel und Adapter mit HDMI Anschluss eine Bandbreite bis zu 18 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz, die mit DVI Anschluss bis zu 4,95 Gbps für Auflösungen bis zu 2K WUXGA und mit DisplayPort Anschluss bis zu 21,6 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz. Die Kabel sind grundsätzlich unidirektional, können also das Signal nur in eine Richtung transportieren. Diese wird immer eindeutig angegeben. Nur die Kabel und Adapter mit gleicher Signalart auf beiden Seiten (z. B. DisplayPort auf DisplayPort) sind bidirektional verwendbar. Alle Adapter verfügen über ein 0,10 Meter langes Portsaver Pigtail Kabel mit sehr kleinem Biegeradius, das für eine Entlastung der verbundenen Gerätebuchsen sorgt. Alle Kabel, auch die Portsaver-Kabel der Adapter, sind dreifach geschirmt und mit Innenleitern aus verzinnten Kupferlitzen ausgestattet. Bis auf die DisplayPort Buchsen (PVC) werden die Stecker und Buchsen aller Kabel und Adapter aus robustem ABS-Material gefertigt; die Metall-Steckergehäuse selbst sind immer vernickelt und die Anschluss-Pins immer vergoldet. Dies sorgt für eine perfekte Signalübertragung zu jeder Zeit und schützt gleichzeitig effizient vor Korrosion. Der USB-C Stecker der IS2200 bis IS2221 Kabel ist beidseitig verwendbar, es muss also nicht auf die Steckerrichtung geachtet werden. Alle USB-C Kabel übertragen AV-Streams mittels des DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode), sofern das Quellgerät den DP Alt-Mode ebenfalls unterstützt. Sie sind nicht zur USB Daten- und Stromübertragung geeignet. Der Kabeldurchmesser variiert je nach Signalart des Kabels zwischen 4,5mm und 4,8mm bzw. ist immer 3,9mm bei allen Kabeln mit USB-C Anschluss. Alle Kabel stehen in zwei Farbvarianten zur Verfügung. Weiße Kabel enden mit der Ziffer "0" in der Artikelnummer, die schwarzen Versionen mit einer "1". iSeries - Für Geräte mit mini DisplayPort oder USB-C Anschluss, wie MacBook, iMac und Mac mini™ Die iSeries von PureLink bietet ein Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle gängigen AV Signalarten sowie reine USB-C Kabel zum Aufladen von Geräten bzw. zur Daten- und AV-Übertragung. Diese Premiumprodukte ermöglichen eine direkte Verbindung von einem Apple Gerät mit USB-C, mini DisplayPort- oder Thunderbolt-Ausgang zu einem digitalen oder analogen Display mit USB-C, VGA-, DVI-, HDMI- oder DisplayPort-Eingang. Für mobile Anwendungen wurde besonderer Wert auf ein leichtes und kompaktes Design gelegt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Maximum Kabellänge
0.1 m
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, ROHS, REACH, WEEE, VW-1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
1100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini DisplayPort
Ausgangsschnittstelle
DVI-D
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Bandbreite
18 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.