Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCR 384 150 S Freistehend 191 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCR 384 150 S Freistehend 191 l E Schwarz
Amica KGCR 384 150 S Freistehend 191 l E Schwarz
Amica KGCR 384 150 S Freistehend 191 l E Schwarz
Amica KGCR 384 150 S Freistehend 191 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98500708
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCR384150S
EAN/GTIN:
     5906006902926
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
191 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
181 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
43000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
147 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
1510 mm
Paketgewicht
45500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Materiallgriff
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,36*
€ 485,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.