Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 4 |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 120 W |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 |
| Wandmontage | Ja |
| DIN-Schienen-Montage | Ja |
| Zertifizierung | FCC, BSMI |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Leistungen | Ventilatorlos | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm |
| Tiefe | 32 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Gewicht | 675 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 2048 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 10 Gbit/s |
| Store-and-Forward | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9000 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 4 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 4 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 1 |