Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 0,15 Meter DisplayPort-Stecker zu DVI-Buchse Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 0,15 Meter DisplayPort-Stecker zu DVI-Buchse Adapter
ACT 0,15 Meter DisplayPort-Stecker zu DVI-Buchse Adapter
ACT 0,15 Meter DisplayPort-Stecker zu DVI-Buchse Adapter
ACT 0,15 Meter DisplayPort-Stecker zu DVI-Buchse Adapter
ACT 0,15 Meter DisplayPort-Stecker zu DVI-Buchse Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97372574
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7510
EAN/GTIN:
     8716065491241
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der DisplayPort-zu-DVI-Adapter ACT AC7510 verbindet Ihr Laptop mit DisplayPort-Ausgang mit einem Monitor oder Beamer mit DVI. Maximal unterstützte Auflösung: 1920 × 1080 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
48 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Kabelschirmung
Aluminium-Geflecht
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,13*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.