Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Bomann KA 183 CB Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96975356
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     601837
EAN/GTIN:
     4004470018370
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Mit Bomann zum aromatischen Kaffeegenuss — Der kompakte und leistungsstarke Kaffeeautomat KA 183 CB von Bomann für bis zu 14 Tassen (1,5 Liter) brüht Ihnen aromatischen Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack.

Top Ausstattung — Mit Hilfe der Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik bleibt Ihr Kaffee genüsslich heiß. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Nachtropfsicherung, die automatisch schließt, wenn die Kanne entnommen wird. So vermeiden Sie störende Kaffeetropfen auf der Warmhalteplatte.

Filtereinsatz — Der Filtereinsatz (Papierfiltergröße 1x4) ist für eine schnelle und einfache Säuberung leicht herauszunehmen.

- Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
- Nachtropfsicherung
- Filtereinsatz (herausnehmbare)
- Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- Wasserstandsanzeige
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Kabelfach
- 230 V, 50 Hz, 900 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.