Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 219.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 219.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Werma 219.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96600210
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     21950000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
72 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.100.75
ab € 33,05*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.200.75
ab € 32,39*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.300.75
ab € 32,83*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.400.68
ab € 67,06*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
956.400.75
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.