Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2873/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2873/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2873/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96569541
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2873/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Multipack
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Ersatz für
MC250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 48,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,86*
€ 312,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,01*
€ 292,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,93*
€ 270,05
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 217,46*
€ 258,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,85*
€ 249,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,56*
€ 231,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2873/1KIT
ab € 256,32*
Ähnlich
Ricoh
408352
ab € 52,70*
Ähnlich
Ricoh
408353
ab € 87,18*
Ähnlich
Ricoh
408354
ab € 87,07*
Ähnlich
Ricoh
408355
ab € 86,98*
Ähnlich
WhiteBox
MC250
ab € 99,47*
Ähnlich
WhiteBox
MC250H
ab € 136,98*
Ähnlich
Ampertec
408352
ab € 43,20*
Ähnlich
Ampertec
408353
ab € 67,18*
Ähnlich
Ampertec
408354
ab € 67,19*
Ähnlich
Ampertec
408355
ab € 66,55*
Ähnlich
WhiteBox
408352
ab € 25,31*
Ähnlich
WhiteBox
408353
ab € 26,66*
Ähnlich
WhiteBox
408354
ab € 30,17*
Ähnlich
WhiteBox
408355
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.