Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV Stangenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96237585
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FL40-430BL12
EAN/GTIN:
     8717371448998
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (120°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen. Für die perfekte Installation ist eine Niveauregulierung verfügbar.

Der FL40-430BL12 hat eine Tiefe von 7,6 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 200x200 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
226 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
15 - 10 °
Swivel Winkel
120 °
Abstand zur Wand (max)
76 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL11
ab € 22,31*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL14
ab € 43,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL11
ab € 33,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL12
ab € 43,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL14
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.