Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx11, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FL40-450BL11
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FL40-450BL11
EAN/GTIN:
     8717371449018
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL11 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 32" mit einer maximalen Belastbarkeit von 8 kg. Die vielseitige Neig- (60°), Schwenk- (180°) und Rotationstechnologie (360°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen.

Der FL40-430BL11 hat eine Tiefe von 8,1-35 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 100x100 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem praktischen Quick-Release VESA ausgestattet, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagementsystem versehen, lose Kabel können gesichert und geführt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Stange
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+30°, -30°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Abstand zur Wand (cm):
32 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL11
ab € 22,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL12
ab € 31,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL14
ab € 43,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL12
ab € 43,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL14
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.