Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FL40-450BL12
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FL40-450BL12
EAN/GTIN:
     8717371449025
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (180°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen Für die perfekte Installation ist eine Niveauregulierung verfügbar.

Der FL40-430BL12 hat eine Tiefe von 7,6 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 200x200 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagementsystem versehen, lose Kabel können gesichert und geführt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
23
Max. Bildschirmgröße (inch):
42
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
25
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Montage:
Stange
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+10°, -15°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Abstand zur Wand (cm):
7,6-32,2 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL11
ab € 22,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL12
ab € 31,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL14
ab € 43,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL11
ab € 33,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL14
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.