Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV Stangenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Neomounts TV Stangenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96237561
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FL40-430BL11
EAN/GTIN:
     8717371448981
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL11 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 32" mit einer maximalen Belastbarkeit von 8 kg. Die vielseitige Neig- (60°), Schwenk- (180°) und Rotationstechnologie (360°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen.

Der FL40-430BL11 hat eine Tiefe von 11 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 100x100 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem praktischen Quick-Release VESA ausgestattet, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
114 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Swivel Winkel
180 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Abstand zur Wand (max)
110 mm
Abstand zur Wand (min)
110 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL12
ab € 31,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-430BL14
ab € 43,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL11
ab € 33,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL12
ab € 43,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FL40-450BL14
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.