Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraChrome XD3 Druckerpatrone 1 Stück(e) Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson UltraChrome XD3 Druckerpatrone 1 Stück(e) Mattschwarz
Epson UltraChrome XD3 Druckerpatrone 1 Stück(e) Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96230657
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T50U800
EAN/GTIN:
     8715946693019
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
SureColor T7760D - 44"
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
350 ml
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH83301A0
ab € 4.275,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.