Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar EK-3076 Eierkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Tristar EK-3076 Eierkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9607727
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     EK-3076
EAN/GTIN:
     8713016030764
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Design Edelstahl-Eierkocher für 7 Eier. Der Eierkocher ist mit Eiereinsatz, Meßbecher mit integriertem Eierstecher, sowie automatischem Stop-Signal und An-/Aus Schalter ausgestattet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
516 g
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
7 Eier
Gehäusematerial
Edelstahl
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Alarm
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.262046.01.001
ab € 17,72*
Ähnlich
Tristar
EK-3074
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.