Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Princess 01.262046.01.001 Eierkocher 6 Eier 400 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101380044
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.262046.01.001
EAN/GTIN:
     8712836962118
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Ein leckeres weichgekochtes Ei am Sonntagmorgen oder ein perfekt gekochtes Ei für den Salat? Wie auch immer Sie Ihr Ei mögen, mit dem Princess 262046 Eierkocher brauchen Sie sich um nichts mehr zu kümmern. Der Eierkocher in eleganter Edelstahloptik und mit Kunststoffdeckel kocht bis zu sechs Eier gleichzeitig. Dank des Messbechers können Sie problemlos hart-, medium- oder weichgekochte Eier zubereiten. Noch nie war es so einfach, Eier zu kochen. Immer perfekt gekochte Eier Messen Sie mit dem Messbecher die richtige Menge Wasser für die gewünschte Anzahl Eier ab und gießen Sie es in den Eierkocher. Stechen Sie mit dem Eierstecher am Messbecher die Unterseite der Eier ein, um zu verhindern, dass sie beim Kochen aufplatzen. Warten Sie 12 bis 15 Minuten und schon sind Ihre gekochten Eier fertig. So einfach kann’s sein! Deckel frei von Bisphenol-A Durch den transparenten Deckel können Sie den gesamten Garvorgang im Auge behalten. Der Deckel besteht aus sehr stabilem Kunststoff, der frei von Bisphenol-A ist, wodurch keine Chemikalien freigesetzt werden. Das Heizelement ist in den Boden integriert, wodurch der Princess Eierkocher sehr einfach zu reinigen ist. Die Eierhalterung und der Deckel können jeweils in der Spülmaschine gereinigt und der Wasserbehälter kann mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abgewischt werden. Das ist im Lieferumfang enthalten Princess Eierkocher, Messbecher mit Eierstecher, Eierhalterung für sechs Eier, Deckel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Ei-Kapazität
6 Eier
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckelmaterial
Kunststoff
Steuerung
Knopf
Kabellänge
0.75 m
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Trockengehschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
EK-3076
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.