Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar EK-3074 Eierkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar EK-3074 Eierkocher
Tristar EK-3074 Eierkocher
Tristar EK-3074 Eierkocher
Tristar EK-3074 Eierkocher
Tristar EK-3074 Eierkocher
Tristar EK-3074 Eierkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17633244
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     EK-3074
EAN/GTIN:
     8713016030740
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Eierkocher mit Kunststoff-Verkleidung für bis zu 7 Eier. Der Eierkocher ist mit Eiereinsatz und Messbecher mit Eierstecher ausgestattet. Inkl. Automatischem Stop-Signal mit Ton und An-/Ausschalter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
487 g
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
7 Eier
Gehäusematerial
Kunststoff
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
350 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
EK-3076
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.