| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-95817380 Herst.-Nr.: K18345X1 EAN/GTIN: 3112539855659 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Xerox | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkCentre 6515, Phaser 6510 | | Schwarztoner Seitenleistung | 5500 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Ersatz für | 106R03480 | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |