Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95628178
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
258 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
1540 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
3290 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
91.39 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005711
€ 103,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.