Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
SLV Numinos Xl Phase
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99041059
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3530 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
98.06 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Gewicht
2000 g
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
36 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005723
€ 88,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.