Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek Medi-7000 Film-/Dia-Scanner 600 x 1200 DPI Blau, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microtek Medi-7000 Film-/Dia-Scanner 600 x 1200 DPI Blau, Grau, Weiß
Microtek Medi-7000 Film-/Dia-Scanner 600 x 1200 DPI Blau, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9527095
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1111-03-500303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelblattscanner
Portable Scanner
Dia-Scanner
Filmscanner
High-End-Röntgenbild-Digitalisierer 7 Sekunden pro Bruströntgenbild Der medizinische Microtek-Digitalisierer, der Medi-7000, kann Röntgenbilder zügig in 7 Sekunden pro Brustaufnahme digitalisieren. Dank fortschrittlicher Technologie in Bezug auf LED-Lichtquellen erreicht der Medi-7000 sofort seine volle Helligkeit und lässt sich im Nu ein/ausschalten. Der Medi-7000 kann Röntgenbilder unterschiedlicher Größe bis zu 35x87,5 cm scannen, so dass der Benutzer viele Arten von Röntgenbildern problemlos archivieren kann. Mit hoher optischer Auflösung, einem ausgezeichneten Dmax-Wert und 16-Bit-Graustufe gewährleistet der Medi-7000 beim Scannnen die Erfassung sämtlicher Details in einem beliebigen Bildbereich und bietet der medizinischen Berufsgruppe eine überlegene Bildqualität. Mit der DICOM-Ready-Funktion von MiPAX-Systemen ist der Medi-6000 Plus ideal für das schnelle Umfeld in Arztpraxen, Qualitätskontrollstationen und für das PACS-System.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
526 x 330 x 435 mm
Scan-Zeit
7 s
Energiebedarf
47 - 63 Hz
Unterstützte Bildformate
PSD, TIF
Gewicht und Abmessungen
Breite
526 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
17500 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Optionale Konnektivität
USB 2.0
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
-CD-ROM -2 GB RAM -Pentium IV -USB 2.0
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPG, PDF
Tastenfunktionen
Aus, An, Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
-Microtek ScanWizard Medi -Adobe Acrobat Reader
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
54.9 W
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
355.6 x 889 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
16 Bit
Filmabtastung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE0120, FDA, SFDA, TFDA(003517), BSMI, CB, CCC, ETL, FCC, RoHS
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.006,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.061,48*
€ 9.593,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.049,10*
€ 9.578,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.018,69*
€ 9.542,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.006,90*
€ 9.528,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.